Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E811560 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrisionsschutz· Besonders stabil durch patentierte Konstruktion mit Statik· Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m2 bis 32 m2, problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar· Jederzeit ortsversetzbar, Einzelcontainer sind sogar kranbar, entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast· Vielfältig einsetzbar und durch große Zubehörpalette perfekt an Ihre individuellen Wünsche anpassbar· Ordnung halten leicht gemacht, alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt· Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung· Max. Windlast auf Wand: w = 0,40 KN/m2· Max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 KN/m2· Max. Scheenlast auf Dach: s = 1,00 KN/m2· Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 KN/m2 Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8720 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Ausführung: | verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden | Dachmodule: | - | Abmessung B x L x H außen: | 2100 x 1140 x 2150 mm | Abmessung B x L x H innen: | 2000 x 970 x 2000 mm |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lager-, und, Material-Lagercontainer, Raumcontainer |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 112,00* | € 133,28 | Zubehör |  | | | € 76,00* | € 90,44 | Zubehör |  | | | € 201,00* | € 239,19 | Zubehör |  | | | € 201,00* | € 239,19 | Zubehör |  | Kranverladevorrichtung für Container von 1150 bis 3000 kg, für 811570,811612,811622,829672,811575,811613,811623,829673,811580,811614,811624,829674,811585,811615,811625,829675 | | € 201,00* | € 239,19 | Zubehör |  | | | € 366,00* | € 435,54 | Zubehör |  | | | € 127,00* | € 151,13 | Zubehör |  | | | € 141,00* | € 167,79 | Zubehör |  | | | € 211,00* | € 251,09 | Zubehör |  | | | € 267,00* | € 317,73 | Zubehör |  | | | € 412,00* | € 490,28 | Zubehör |  | | | € 431,00* | € 512,89 | Zubehör | | | | € 103,00* | € 122,57 | Zubehör | | | | € 128,00* | € 152,32 | Zubehör | | | | € 224,00* | € 266,56 | Zubehör | | | | € 238,00* | € 283,22 | Zubehör | | | | € 44,00* | € 52,36 | Zubehör | | | | € 123,00* | € 146,37 | Zubehör | | | | € 53,00* | € 63,07 | Zubehör | | | | € 142,00* | € 168,98 | Zubehör | | | | € 177,00* | € 210,63 | Zubehör | | | | € 64,00* | € 76,16 | Zubehör | | | | € 447,00* | € 531,93 |
|  |  |
|
 |
|
|