Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zubehör zu Gefahrstoffarbeitsplätzen , Ausführung Arbeitsplatte aus säurebeständigem Mineralwerkstoff , passend zu 900x600x1100 mm, zu Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Artikel-Nr.:  376LB-E811111
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sicheres Arbeiten mit Chemikalien unter Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).· Flexibel einsetzbare Arbeitsplätze, ideal für alle Umfüll- Klebe- oder Reinigungsarbeiten mit Gefahrstoffen · Gesundheitsschädliche Dämpfe werden sicher erfasst und abgesaugt · Das Eindringen der Dämpfe in den Arbeitsraum sowie das Entstehen explosionsfähiger Atmosphäre wird vermieden · Frischluftschleiertechnik mit Einblasschienen im Boden- und Kopfteil · Klappbare, melaminharzbeschichtete Prallwand an der Rückseite · Stabile Konstruktion mit Aluminium-Rohrrahmen und bruchsicheren, transparenten Acrylglas-Seitenscheiben · Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige und akustischem Alarm · Stromanschluß 230 V/50 HzAbluftanschlüsse für die Modelle Standard, Premium und Premium Plus:Breite xTiefe mm: 900x600 900x750 1200x600 1200x750 1800x600 1800x750Lüftungsanschluss NW mm: 160 160 160 160 2x160 2x160Empfohlene Abluftmenge m3/h: 300 380 340 410 550 665Druckverlust bei 600 m3/h Pa: 34 88 40 118 2x34 2x119
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8710
Verpackungseinheit:
1 PCE
passend zu:
900x600x1100 mm, zu Standard
Ausführung:
Arbeitsplatte aus säurebeständigem Mineralwerkstoff


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Gefahrstofflagerung > Gefahrstoff-Arbeitsplätze > Zubehör zu Gefahrstoff-Arbeitsplätzen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffarbeitsplatz, Gefahrstoffarbeitsplätze
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 218,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG