Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ovale Sicherheitsbehälter aus Polyethylen (HDPE), Abmessung (B x T x H) 140 x 320 x 220 mm, Inhalt ca. 4,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Ovale Sicherheitsbehälter aus Polyethylen (HDPE), Abmessung (B x T x H) 140 x 320 x 220 mm, Inhalt ca. 4,0 l
Artikel-Nr.:  376LB-E811011
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
Zum innerbetrieblichen Transport, zur Aufbewahrung und Verteilung von Flüssigkeiten. Alle Sicherheitsbehälter werden in robuster Ausführung gefertigt und entsprechen der TRbF 60 (mit Ausnahme der Kleinteilereiniger und Sparanfeuchter). Sie verfügen über Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und Warnhinweisen gemäß GefStoffV und selbstschließende Verschlüsse mit hochwertigen Dichtungen. Durch unterschiedliche Behältermaterialien werden individuelle Nutzungsmöglichkeiten gewährleistet.
· Zum Aufbewahren und Verteilen von korrosiven Lösemitteln, Säuren und Laugen · Hergestellt aus 4 mm starkem Polyethylen (HDPE), rot eingefärbt · Schlagfest und explosionsgeschützt · Erdungsverbindung zwischen Flüssigkeit und Verschluss · Flammschutzsieb und selbstschließende Armatur aus Edelstahl · Einfache Griffbedienung


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Gefahrstofflagerung > Sicherheitsbehälter > Sicherheitsbehälter aus Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: aus, Polyethylen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 89,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG