Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschränke mit 3 mm starken Wannenböden , Abmessung (B x T x H) 950 x 500 x 1950 mm, Ausführung 4 verzinkte Wannenböden a 23,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Umweltschränke mit 3 mm starken Wannenböden , Abmessung (B x T x H) 950 x 500 x 1950 mm, Ausführung 4 verzinkte Wannenböden a 23,5 l
Artikel-Nr.:  376LB-E810003
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Zur vorschriftsmäßigen Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe der Wassergefährdungsklassen 1-3
· Stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse · Verwindungssteife Flügeltüren mit Kastenversteifung · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Magnettasche DIN A5 für Begleitpapiere · 1 bzw. 3 mm starke, verzinkte und dicht geschweißte Wannenböden, 60 mm hoch · 80 kg Tragkraft je Boden · Gesamt-Gefahrstofflagerung bis 100 kg möglich · 4 verstellbare Fußgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Schrankrückwand mit Lochung zur Entlüftung · Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Gefahrstofflagerung > Umweltschränke > Umweltschränke mit verzinkten Wannenböden
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 583,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,00*
€ 693,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG