Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Deckel zu Großbehälter 790 x 605 mm ; natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376-88204940
Hersteller:
Basic
Herst.-Nr.:
820494
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Basic
Deckel (Großbehälter)
Lebensmittelbehälter Deckel
Transportbehälter
Stülpdeckel zu Großbehälter 790 x 605 mm.
Temperaturbeständig von -30°C bis +60°C
Farbe: natur.
Material: Polyethylen
... >
Gastronomiebedarf / Hotelbedarf
>
Lagerung
>
Deckel für Stapelbehälter
... >
Gastronomiebedarf / Hotelbedarf
>
Transport
>
Deckel für Transportbehälter
... >
Gastronomiebedarf / Hotelbedarf
>
Lagerung
>
Stapelbehälter
... >
Gastronomiebedarf / Hotelbedarf
>
Transport
>
Transportbehälter
... >
Gastronomiebedarf / Hotelbedarf
>
Entsorgung
>
Zübehör - Accessories - Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Behälter
,
Lagerbehälter
,
Kunststoffbehälter
,
Rechteckbehälter
,
Kasten
,
Stapelbehälter
,
HACCP
,
Lebensmittelbehälter
,
Küche
,
Foodservice
,
Gastronomie
,
Restaurant
,
Cafeteria
,
Stapelkästen
,
Drehstapelbehälter
,
Deckel
,
Stülpdeckel
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 9 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
9 Tage
€ 6,40*
€ 30,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
9 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Großbehälter mit 4 Füßen ; Inhalt 210 Liter ; Farbe natur
Basic
820484
€ 124,00*
€ 147,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG