Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportbehälter und Stapelbehälter ; Inhalt 40,0 Liter , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Transportbehälter und Stapelbehälter ; Inhalt 40,0 Liter , grau
Artikel-Nr.:  376-88203561
Hersteller:  Basic
Herst.-Nr.:  820356
EAN:  k.A.

Transport und Stapelbehälter. Diese robusten, stabilen Kästen werden immer dann eingesetzt, wenn nicht das Modulmaß im Vordergrund steht, sondern ein Lagerproblem vorliegt, das besondere Abmessungen erfordert.

  • Temperaturbeständig von -30°C bis +60°C
  • Inhalt: 40,0 Liter
  • Farbe: grau
  • Außenmaße: ( B x L x H ) 525 x 455 x 220 mm
  • Innenaße: (B x L x H) 470 x 400 x 215 mm
  • aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Transport > Kästen
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Lagerung > Lagerbehälter
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Küche > Lebensmittelbehälter
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Lagerung > Polyethylenbehälter
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Lagerung > Stapelbehälter
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Transport > Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Kasten, HACCP, Lebensmittelbehälter, Küche, Foodservice, Gastronomie, Restaurant, Cafeteria
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 29,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Basic
820364
€ 12,80*
€ 15,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG