Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Palette Model H2 , B x T x H : 800 x 600 x 160 mm , PE - HD / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette Model H2 , B x T x H : 800 x 600 x 160 mm , PE - HD / grau
Palette Model H2 , B x T x H : 800 x 600 x 160 mm , PE - HD / grau
Artikel-Nr.:
     376-88130020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     813002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffpalette

Hygienepaletten Model H2 aus UV- und formstabiles Polyethylen. Lebensmittelgeegnet.Optimale Transportsicherheit durch 4-seitige Antirutschkante und Mittelarretierungen ( Auf Anfrage auch ohne Antirutschkante und Arretierung lieferbar).Leicht zu reinigen.Geschlossenes Kufensystem

  • H2: 2 - Kufenpalette
  • Tragkraft statisch: 2000 kg
  • Tragkraft dynamisch: 500 kg
  • Abmessung: 800 x 600 x 160 mm
  • Farbe: PE-HD /grau
  • Material: aus Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Hygienepaletten, Basic, Kufenpalette, Displaypaletten, PE-HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG