Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrwagen Universal , Belastung : 135 kg , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Fahrwagen Universal , Belastung : 135 kg , schwarz
Artikel-Nr.:  376-83026500
Hersteller:  RCP
Herst.-Nr.:  2650
EAN:  k.A.

Universal - Fahrwagen passend für Brute Container 2655 ( 208,2 Liter). Fest mit dem Brute Container zu verbinden, um auch schwer befüllte sicher zu transportiren.

  • Belastung: 135 kg.
  • Maße: Durchmesser 62 x 18cm
  • Polyethylen/ Metall
  • Farbe: schwarz
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Entsorgung > Fahrwagen für Abfallbehälter
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Entsorgung > Müll -Trenn - Systeme
... > Gastronomiebedarf / Hotelbedarf > Entsorgung > Zübehör - Accessories - Geräte
Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Fahrwerksatz, RCP, Rollboy Abfallbehälter, Runde Container, Mülltrennung, Abfallsammlung, Müllsortierung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Rollcontainer, Hygienebedarf, Rubbermaid, Cafeteria, Restaurationsbereich, Küche, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Hotel, Hotelbedarf, Lagerhallen, Reinigung, Brute Container, Reinigung
Angebote (4)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 93,21*
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 93,62*
14 Tage
Frei Haus
€ 128,40*
16 Tage
Frei Haus
€ 156,97*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
RCP
2655
€ 102,58*
€ 122,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG