Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Easy Open - Isolierkanne ELEGANZA mit Edelstahlkolben 0,3 l , 5 Jahre Garantie , Spülmaschinenfest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
376-80702663
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
502663
EAN/GTIN:
4009049203812
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
ELEGANZA Isolierkanne mit Edelstahlkolben
Inhalt: 0,3 Liter.
Maße: 135 x 105 x 140 mm
Spülmaschinenfest
Farbe: Edelstahl glänzend
EASY OPEN
EASY OPEN für leichtes und bequemes Öffnen des Deckels.
Einfacher Druck auf den Hebel genügt.
Besonders geeignet für die Gastronomie.
... >
Lager 376
>
Bewirtung
>
Isolierbehälter
... >
Lager 376
>
Bewirtung
>
Isolierkannen
... >
Lager 376
>
Küche
>
Isolierkannen
Weitere Suchbegriffe:
isolierkanne edelstahl
,
isolierkanne eleganza
,
isolierkanne 0,3l
,
Easy Open
,
ELEGANZA
,
Edelstahlkolben 0
,
3 l
,
Thermokanne
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 694
€ 6,95*
ab € 24,47*
€ 28,89*
Lager 959
4 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 26,93*
€ 31,67*
Lager 376
13 Tage
k.A.
€ 6,40*
ab € 32,87*
€ 37,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 376
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 376
Versand:
Lager 376
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 376
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Easy Open - Isolierkanne ELEGANZA mit Edelstahlkolben 0,6 l , 5 Jahre Garantie , Spülmaschinenfest
Emsa
502488
ab € 26,11*
Ähnlich
Easy Open - Isolierkanne ELEGANZA mit Edelstahlkolben 1,0 l , 5 Jahre Garantie , Spülmaschinenfest
Emsa
502489
ab € 28,11*
Ähnlich
Easy Open - Isolierkanne ELEGANZA mit Edelstahlkolben 1,3 l , 5 Jahre Garantie , Spülmaschinenfest
Emsa
502664
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG