Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-94522 Herst.-Nr.: N7048P EAN/GTIN: 4019863370485 |
| | |
|
|  |  |
 | Bei Regen oder Sonnenschein - BacPac Rain schützt Ihr Mobile Computing Equipment vor unliebsamen Überraschungen. Der im Boden integrierte Regenüberzug gewährleistet einen optimalen Nässeschutz. Die wasserabweisende Hülle wird einfach über den Rucksack gezogen! Im gepolsterten Notebookfach ist Ihr Notebook sicher verpackt! Die aufgesetzten Vordertaschen bieten ausreichend Platz für Unterlagen, mobiles Zubehör, Netzteile, Karabinerhaken als Schlüsselanhänger etc.! Mit der seitlichen Ohrhörer-Öffnung können Sie bequem telefonieren oder Musik hören und haben dennoch die Hände frei! Der regulierbare, gepolsterte Schultergurt sowie die Rückenpolsterung machen den Transport zum bequemen Vergnügen! - Dicota BacPac Rain - Notebook-Rucksack , Produkttyp - Notebook-Rucksack , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 33 cm x 16 cm x 45 cm , Farbe - Blau , Herstellergarantie - Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, 94522, Computerzubehör, Taschen und Koffer, Reisetaschen, Notebookkoffer, Notebooktaschen, Notebookrucksack, Laptopkoffer, Laptoprucks |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 29,47* | € 33,65* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 29,60* | € 33,78* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | € 12,00* | ab € 31,13* | € 35,37* |  |  |  | Lager 375 | |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 37,50* | € 42,03* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | € 3,00* | ab € 38,26* | € 42,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375 |  | Versand von Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|