|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-93991 Herst.-Nr.: P75-MDDA8X64F EAN/GTIN: 0790750209258 |
| | |
|
|  |  |
 | Matrox Millennium P750 bietet ein umfassendes Multi-Display Feature-Set mit Dual-RGB, Dual-DVI, TripleHead und Dual-Display plus TV-Ausgang. Ein 64MB DDR-Speicher, AGP 8x Unterstützung und die leistungsstarke 2D-, 3D- und DVD/Video-Beschleunigung machen die Millennium P750 zur idealen Lösung für preisbewusste Profis. Ganz gleich, ob für Architekten oder Ingenieure, für professionelle digitale Videobearbeitung oder private Nutzung, die Millennium P750 vergrößert Ihre Bildschirmarbeitsfläche und schafft so eine optimale Desktop-Umgebung. - Matrox Millennium P750 - Grafikadapter - Parhelia-LX - 64 MB , Gerätetyp - Grafikadapter , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 1.9 cm x 15 cm x 10.3 cm , Schnittstellen Typ - AGP 8x , RAMDAC-Taktfrequenz - 400 MHz |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MATROX Grafikkarte, Matrox graphics card, 93991, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Grafik&Audio-Karten, grafikkarten, grafikkarte, pci, agp, nvidia, geforce, radeon, pci-express, grafikboard |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 149,46* | € 153,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 150,99* | € 154,77* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | € 8,00* | ab € 156,70* | € 160,39* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | € 4,95* | ab € 157,12* | € 160,81* |  |  |  | Lager 375 | |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 169,12* | € 172,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375 |  | Versand von Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|