Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujifilm CD-RW 80, JewelCase, 700MB, 1-4x, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Fujifilm CD-RW 80, JewelCase, 700MB, 1-4x, 1er Pack
Artikel-Nr.:  375-91332
Hersteller:  Fuji
Herst.-Nr.:  44800
EAN:  4902520234766
Artikeldatenblatt
Beschleunigt durch die rasante Entwicklung der Computertechnologie entstehen täglich viele neue und faszinierende Möglichkeiten in der Kommunikation, Information und Dokumentation. Sie finden in der konventionellen und digitalen Verarbeitung von Texten und Bildern weltweit Anwendung und sind nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. FUJIFILM gestaltet diese Entwicklung wesentlich mit und ist in nahezu allen Bereichen der Aufzeichnung, Bearbeitung und Wiedergabe von Bildern mit wegweisenden Systemen im Markt präsent. Der Ehrgeiz von FUJIFILM ist es, die Dynamik dieser Märkte mitzubestimmen und in allen Bereichen mit fortschrittlichen Systemen als kompetenter Partner Komplettlösungen mit dem Anspruch absoluter Professionalität anzubieten. - FUJIFILM CD-RW x 10 - 700 MB - Speichermedium , Typ - Speichermedium - CD-RW
... > Datenträger > CDs > CD-Rewritable
Weitere Suchbegriffe: 91332, Datenträger, CDs, CD-Rewritable, rohlinge, wiederbeschreibbare, cdrw, cd-rw, CD-Rohlinge, RW, CD
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 0,58*
Inmac 9 Tage pro Paket € 5,95* € 5,72*
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 6,56*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 6,86*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 7,43*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,58* €  0,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cisco NETACC/PW/EntryMod,Use+1200W AS (PEM-20A-AC=)
Cisco
PEM-20A-AC=
€ 120,77* € 143,72
Ähnlich EPSON Resttonerbehälter f AcuLaser C1900 (C13S050101)
Epson
C13S050101
€ 13,65* € 16,24
Ähnlich EPSON Toner cyan/AcuLaser C1900-Serie (C13S050099)
Epson
C13S050099
€ 118,53* € 141,05
Ähnlich EPSON Toner magenta/AcuLaser C1900-Serie (C13S050098)
Epson
C13S050098
€ 118,53* € 141,05
Ähnlich EPSON Toner schwarz/AcuLaser C1900-Serie (C13S050100)
Epson
C13S050100
€ 48,89* € 58,18
Ähnlich EPSON Transfer Unit f AcuLaser C1900-Ser (C13S053009)
Epson
C13S053009
€ 218,22* € 259,68
Ähnlich
LTO 100/200GB Ultrium 1 (400260)
k.A.
400260
€ 31,31* € 37,26
Ähnlich
NetShelter Shielding Trough 750mm black (AR8171BLK)
APC
AR8171BLK
€ 94,28* € 112,19
Ähnlich Shielding Partition Solid 750mm wide Bla (AR8172BLK)
APC
AR8172BLK
€ 69,10* € 82,23
Ähnlich SP/CQ Bezel FDD black (257403-001)
HP
257403-001
€ 52,73* € 62,75
Ähnlich Toner Acu Laser C1900/C900 ye C13S050097 (C13S050097)
Epson
C13S050097
€ 128,44* € 152,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG