Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nokia Akku 850mAh Li-Ion BL-5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Nokia Akku 850mAh Li-Ion BL-5C
Artikel-Nr.:  375-91180
Hersteller:  Nokia
Herst.-Nr.:  0278812
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Der BL-5C Hochleistungs-Li-Ion-Akku ist besonders leistungsfähig und darüber hinaus äußerst dünn und leicht. - Nokia BL-5C - Batterie für Mobiltelefon - Lithium-Ionen , Produkttyp - Batterie für Mobiltelefon
... > Handy's > Zubehör > Akkus
Weitere Suchbegriffe: 91180, Bürogeräte, Kommunikation, Handys, Zubehör, Akkus, akkus, accus, handyakkus, mobiltelefon
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 4,96*
Tele_Jack 2 Tage pro Stück € 8,25* € 17,07*
buero2b_IT_com 13 Tage pro Stück € 6,45* € 27,93*
Telefon_de 2 Tage pro Paket € 5,00* € 31,46*
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 33,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,96* €  5,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Adaptec SCSI RAID 2120S RoHS Single (2215200-R)
Adaptec
2215200-R
€ 246,21* € 292,99
Ähnlich CS/Global IPPhone 7941G-GE Giga Enet Sp (CP-7941G-GE=)
Cisco
CP-7941G-GE=
€ 200,28* € 238,33
Ähnlich
FSC Battery f AMILO A 3667G (FSP:805N00039)
Fujitsu Siemens
FSP:805N00039
€ 92,15* € 109,66
Ähnlich HP eCare Pack SFS 20 Encl,3J, VOS 13x5x4 (UC679E)
HP
UC679E
€ 923,70* € 1.099,20
Ähnlich HP eCare Pack SFS 20 Encl,3J, VOS 24x7x4 (UC680E)
HP
UC680E
€ 1.068,53* € 1.271,55
Ähnlich HP eCare Pack SFS 20,3J, CTR 6/8Std 24x7 (UC681E)
HP
UC681E
€ 1.525,86* € 1.815,77
Ähnlich HP eCare Pack SFS 20Enclosure,3J,VOS NBD (UC678E)
HP
UC678E
€ 565,51* € 672,96
Ähnlich
SLR7 Streamer 20-40GB int SCSI bulk schw (4720 6619 00)
Tandberg
4720 6619 00
€ 437,70* € 520,86
Ähnlich Smart-UPS RT 8000VA (SURT8000XLI)
APC
SURT8000XLI
€ 2.519,96* € 2.998,75
Ähnlich Standard-Akku 1070 mAh Li-Ion BL-6C Nokia (0278815)
Nokia
0278815
€ 27,67* € 32,93
Ähnlich Standard-Akku 860 mAh Li-Ion BL-4C Nokia (0278803)
Nokia
0278803
€ 25,80* € 30,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG