Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Belinea 15 Zoll TFT Monitor 101555


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Belinea 15 Zoll TFT Monitor 101555
Artikel-Nr.:  375-90763
Hersteller:  Maxdata
Herst.-Nr.:  101555-2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Maxdata
Das preisgünstige Office-Display Belinea 10 15 55 macht den Einstieg in die TFT-Welt noch attraktiver. Mit einem Kontrastverhältnis von 3501 und einer Helligkeit von 250 cd/qm bietet er eine hohe Bildschärfe und Farbbrillanz. Seine Reaktionszeit von 5/30 ms ist sehr niedrig und macht das Display zusammen mit den integrierten Lautsprechern zu einem multimediafähigen Partner im Büro. Zertifizierungen nach TCO99 und ISO 13406-2 belegen die Vorbildlichkeit dieses Displays in den Punkten Ergonomie ökologie Emission und Energie. Details - Panelhersteller Sharp - Display Typ TFT / Activ Matrix - Paneltechnologie TN - Diagonale 15 Zoll - sichtbare Diagonale 38 1 cm - Bildgroesse BxH (max.) (304 1 x 228 1) mm - Physikalische Aufloesung (1024 x 768) Pixel - Pixelabstand 0 297 mm - Darstellbare Farben (max.) 16 7 Mio - Helligkeit (typisch) 250 cd/qm - Helligkeit (minimal) 200 cd/qm - Hintergrundbeleuchtung 2 CCFLs - Kontrastverhaeltnis (typisch) 3501 - Kontrastverhaeltnis (minimal) 2501 - Betrachtungswinkel horizontal (typisch) 140 ° - Betrachtungswinkel horizontal (minimal) 120 ° - Betrachtungswinkel vertikal (typisch) 130 ° - Betrachtungswinkel vertikal (minimal) 100 ° - Entspiegelung ja - Response Time Rise (Typisch) 5 ms - Response Time Fall (Typisch) 30 ms - Breite (Netto) 348 mm - Hoehe (Netto) 373 mm - Tiefe (Netto) 184 mm - Gewicht (Netto) 4 kg
... > Monitore > TFT > 15 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: 90763, Hardware&Peripherie, Monitore, TFT, 15 Zoll TFT, Flachbildschirm, 15“, zoll, 15, lcd, tft, flatscreen, Bildschirm
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 141,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  141,52* €  168,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
AF Screen-Clene, antistatischer Bildschirmreiniger, Sprayfl., 250 ml
Anders + Kern
ASCS250
€ 4,39* € 5,22
Sonstiges LeBloc1 Monitorblock, Grau
LeBloc
LEBLOC1
€ 4,32* € 5,14
Sonstiges
Qlty TFT Monitorständer inkl. Schublade
Qlty
760051
€ 17,09* € 20,34
Sonstiges
Thies TFT Workstation, Alu/hellgrau
Thies
94425
€ 179,90* € 214,08
Sonstiges
Twinco Click Mobile PC-Station
Twinco
6830-9
€ 141,36* € 168,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG