Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Apranet Netzwerkschrank VARIrack 24HE, 1200 x 800 x 800, Plug & Play
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Misco
Artikel-Nr.:
375-90663
Hersteller:
Apra
Herst.-Nr.:
31-6901-29
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
Server-Schrank
Apranet Netzwerkschrank VARIrack 24HE, 1200 x 800 x 800, Plug & Play 31-6901-29
... >
Anschlüsse&Verteiler
>
Panels
>
19´´ Gehäuse&Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Serverschrank
,
90663
,
Datenkommunikation
,
Anschlüsse&Verteiler
,
Panels
,
19´´ Gehäuse&Zubehör
,
19"
,
Zoll
,
Serverschränke
,
Netzwerkschränke
,
Serverrack
,
Serverracks
,
Racks
,
Rack
,
schaltschr
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Misco
6 Tage
€ 2,69*
€ 1.130,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,94*
€ 1.345,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Misco
Versand
von Misco
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Misco
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Apranet Geräteboden ausziehbar für 19 Zoll Befestigung, Tiefe: 475mm
Apra
31-6036-41
€ 62,01*
€ 73,79
Sonstiges
Apranet Geräteboden ausziehbar für 19 Zoll Befestigung, Tiefe: 690mm
Apra
31-6037-89
€ 117,79*
€ 140,17
Sonstiges
Apranet Geräteboden fest für 19 Zoll Befestigung, Tiefe: 690mm
Apra
31-6037-88
€ 73,84*
€ 87,87
Sonstiges
Apranet Geräteboden variabel für 19 Zoll Befestigung
Apra
31-6036-40
€ 54,37*
€ 64,70
Sonstiges
Apranet Gleitschiene (1 Paar) zur Aufnahme von 19 Zoll Rechnern, usw.
Apra
31-6544-20
€ 37,54*
€ 44,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG