Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apranet Netzwerkschrank VARI 2000 4HE, vertikaler Einbau, Plug & Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Misco
Artikel-Nr.:  375-90659
Hersteller:  Apra
Herst.-Nr.:  21-3031-40
EAN:  k.A.
Das neue gebrauchsmustergeschützte Wandgehäuse ermöglicht Ihnen die optisch ansprechende raumsparende Gehäuselösung. Die Prägnanz dieser Gehäuse liegt in der Konstruktion die 19?-Ebene senkrecht zur Wand zu legen so dass die Geräteeinbautiefe größer ist als die tatsächliche Gehäusetiefe. Die Tür der Gehäuseserie Vari 2000 gewährt ohne Schwenken der 19?-Ebene den vollen Zugriff von 2 offenen Seiten. Bei den Vari 2000 Wandgehäusen mit 3 und 4 HE ist die Tür einteilig mit Sichtfenster ausgelegt. Bei den Größen 6 und 12 HE ist die Tür zweiteilig zu öffnen so dass Sie zuerst den Bereich mit der Sichtscheibe für den vor der 19?-Ebene liegenden Bereich öffnen und danach den gesamten hinteren Verkabelungsraum freilegen. Die kombinierte Front und Seitentür kann mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet werden so dass definierte Zugangsberechtigungen vergeben werden können. Durch das apra-norm Scharnier können die Vari 2000 Gehäuse auch in Raumecken bei voller öffnung 90° installiert werden. Details - optisch ansprechende Gehäuselösung - platzsparend - optimale Montage- und Installationsbedingungen - kombiniertes Wegklappen der Front- und Seitentür - getrennte Zugangsberechtigungen für Front- und Seitentür - einfache Klimatisierungsmöglichkeiten - Installation auch in einer Zimmerecke oder Wandnische bei voller Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere - Modell mit 4HE vertikaler Einbau Version plug&play (Abbildung 6HE)
... > Anschlüsse&Verteiler > Panels > 19´´ Gehäuse&Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Serverschrank, Wandgehäuse, 90659, Datenkommunikation, Anschlüsse&Verteiler, Panels, 19´´ Gehäuse&Zubehör, 19", Zoll, Serverschränke, Netzwerkschränke, Serverrack, Serverracks, Racks, Rack, schaltschr
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 268,59*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Apra
630-991
€ 15,41*
€ 18,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG