Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama 3,5mm Stereo Anschlusskabel, Klinke Stecker/Stecker, 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Hama 3,5mm Stereo Anschlusskabel, Klinke Stecker/Stecker, 2 Meter
Artikel-Nr.:  375-90003
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  43414
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Hama
Ton-Leiter mit Lichtblick! Sichern Sie den zuverlässigen Fluss der Tonsignale mit erstklassigem Kabelmaterial. Traditionell hat Hama nur ausgewählte Kabel mit allerbesten Leitungs- und Schirmungseigenschaften im Sortiment. Hochwertige OFC-Kabel und hervorragende Lichtleiterverbindungen bietet Hama für beinahe jede vorstellbare Lösung. Das Know-How gibt's gratis dazu - Ton ab! LEISTUNGSMERKMALE: Spezieller, voll- und durchgehend geschirmter Kabelaufbau; 2fach geschirmtes Leitungsmaterial, Cu-Geflecht und Alufolie und PE-Isolator, Außendurchmesser: 4 mm; Durch Folie voll geschirmte Stecker mit angespritztem Griffkörper (Knickschutz und Zugentlastung), optimiertes Steckverhalten; Für störungsfreie und exzellente Übertragung von digitalen und analogen Audiosignalen. - Hama Audiokabel - 2 m , Kabel - Audiokabel , Länge - 2 m
... > Kabel > Kabel Vorkonfiguriert > Hifi & Video
Weitere Suchbegriffe: 90003, Datenkommunikation, Kabel, Kabel Vorkonfiguriert, HIFI & VIDEO
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 7,03*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Anders + Kern
DVD000
€ 14,91*
€ 17,74
Sonstiges
Hama
43359
€ 4,77*
€ 5,68
Sonstiges
Hama
43110
€ 24,06*
€ 28,63
Sonstiges
Oehlbach
92411
€ 50,65*
€ 60,27
Sonstiges
Oehlbach
22400
€ 76,40*
€ 90,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG