Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama Audio-Kabel 3,5-mm-Klinken-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Audio-Kabel 3,5-mm-Klinken-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung, 5 m
Hama Audio-Kabel 3,5-mm-Klinken-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     375-90002
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00043416
EAN/GTIN:
     4007249434166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Hama - Audioverlängerungskabel - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (W) - 5 m - Doppelisolierung - Schwarz - Hama Audioverlängerungskabel - 5 m , Kabel - Audioverlängerungskabel , Hama Audioverlängerungskabel - 5 m
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klinke verlängerung 5m, 90002, Datenkommunikation, Kabel, AV Kabel, Kabel Vorkonfiguriert, HIFI & VIDEO
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 6,86*
€ 9,70*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 10,19*
€ 13,88*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 375
Versand: Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00043355
ab € 3,29*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00043359
ab € 2,50*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
43414
ab € 4,54*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00043415
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG