Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ercos Flachbildschirmwandhalterung, verlängert auf 30cm, grau, für max. 10kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Misco
Artikel-Nr.:
375-84852
Hersteller:
Ercos
Herst.-Nr.:
350-012
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
84852
Computerzubehör
Schreibtisch Zubehör
Monitorarme
Wandhalterung verlängert auf 30cm. - Abbildung ähnlich
... >
Computerzubehör
>
Schreibtisch Zubehör
>
Monitorarme
Weitere Suchbegriffe:
Monitorarme
,
Bildschirmarme
,
Notebookständer
,
tft
,
arme
,
Laptopständer
,
Wandhalterung
,
Flachbildschirmarm
,
Monitorblock
,
Schwenkarm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Misco
6 Tage
€ 2,69*
€ 86,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Misco
Versand
von Misco
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Misco
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Ercos Bildschirm Wandhalterung, weiß
Ercos
360-000
€ 40,09*
€ 47,71
Sonstiges
Ercos TFT Monitorarm mit verlängerter Halterung und Tastaturablage
Ercos
3-4-514
€ 212,41*
€ 252,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG