Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-82576 Herst.-Nr.: F3X1105b25 EAN: 0722868367544 |
| | |
|
|  |  |
 | Die OmniView Masterswitch-Komplettkabelgarnituren der Pro Plus-Serie sind die einfachste und sauberste Möglichkeit zum Anschluss von Computern und Servern an einen Masterswitch. Die Kabelgarnituren zeichnen sich durch hohe Leistung, hochwertige Verarbeitung und tadellose Zuverlässigkeit aus. Pro-Serie Komplettgarnituren sind mit vernickelten Kontakten und computergrauer Ummantelung versehen und auf hohe Auflösungen ausgelegt. Die OmniView Pro Plus Komplettgarnitur eignet sich ideal zum Anschließen eines PS/2-Computers an einen OmniView-Masterswitch. PRODUKTMERKMALE: Komplettdesign für einfache und saubere Installation und Kabelführung; VGA-Koaxialkabel unterstützt überragende Signalklarheit; Farbige Anschlußmarkierung nach PC99; leichte Befestigung durch verbesserte Rändelschrauben; Verdrahtung gemäß UL-Schema; Höhere Haltbarkeit durch angespritzte Zugentlastung; Doppelte Schirmung und PVC-Überform schützen vor Datenverlust; Ferritperlen sorgen für eine deutliche Verminderung von Störungen durch Radio- und Funksignale sowie elektromagnetische Interferenzen. - Belkin OmniView All-In-One Pro Series Plus - Tastatur- , Video- , Maus- (KVM-) Kabelkit - 7.5 m , Länge - 7.5 m , Anschluss,Anschlüsse (anderes Kabelende) - 2 x Mini-DIN (PS,2-Typ), 6-polig - männlich ¦ 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich , Typ - Tastatur- , Video- , Maus- (KVM-) Kabelkit , Herstellergarantie - Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, Monitor-T-Switch, Monitorswitch, Monitorumschalter, VGA Kabel, Video Adapter, 82576, Datenkommunikation, Peripheriegeräteverteiler, KVM-Switches, Zubehör, kvm-switch, monitorumschalter, tastaturumschalter, switchbox, umschaltbox, monitorswitch, vga, umschalter, bildschirmumschalter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 35,02* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 36,01* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 38,50* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 40,59* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 46,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 36,41* | € 43,33 | Ähnlich | | | | € 157,41* | € 187,32 | Ähnlich | | | | € 58,51* | € 69,63 | Ähnlich |  | | | € 22,07* | € 26,26 | Ähnlich |  | | | € 63,57* | € 75,65 | Ähnlich |  | | | € 33,67* | € 40,07 | Ähnlich |  | | | € 15,15* | € 18,03 | Ähnlich | | | | € 47,82* | € 56,91 | Ähnlich |  | | | € 121,06* | € 144,06 | Ähnlich |  | | | € 210,21* | € 250,15 | Ähnlich |  | | | € 217,07* | € 258,31 |
|  |  |
|
 |
|
|