Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-79763 Herst.-Nr.: SC101GR EAN: 0606449040401 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem Storage Center SC101 können Sie Ihrem Netzwerk genau die Speicherkapazität hinzufügen, die Sie für Speicherung und Backup Ihrer wichtigen Daten - z. B. von Dokumenten, Musik, Spielen und Videos - benötigen (die hierfür benötigten IDE-Festplatten müssen separat erworben werden). Durch zentrale Installation im Netzwerk können alle Nutzer gemeinsam auf die Daten zugreifen. Und das so schnell, einfach und sicher, als wären die Daten direkt auf Ihrer lokalen Festplatte, denn das SC101 erscheint direkt als zusätzlicher Laufwerksbuchstabe in Ihrem Betriebssystem. Das Storage Center SC101 ist einfach zu installieren. Dafür werden einfach nur eine oder zwei 3.5" IDE-Festplatten beliebiger Kapazität in das Gehäuse eingeschoben und angeschlossen. Nun verbinden Sie das SC101 mit Ihrem Netzwerk und führen anschließend die Konfiguration mit dem Smart Wizard Installationsassistenten durch. Fertig. Schon stehen allen Netzwerknutzern ein gemeinsamer Speicher, auf Wunsch aber auch persönliche, geschützte Bereiche zur Verfügung. Multimedia-Daten wie Bilder, Videos und Spiele benötigen zunehmend mehr Speichervolumen, mit dem SC101 können Sie jederzeit Ihre Speicherkapazität erweitern, wann immer der Bedarf vorhanden ist. Das SC101 speichert Ihre wichtigen digitalen Inhalte, ist jedoch auf Wunsch auch in der Lage -automatisch und in Echtzeit- die Daten auf die zweite Platte zu duplizieren (RAID1). Damit sind Sie sicher vor Datenverlust geschützt. Die unterstützende SmartSync Pro Advanced Backup Software ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ können Sie eine zweite Festplatte jedoch auch zur Erweiterung des Speicherplatzes nutzen (RAID 0). Das SC101 stellt sogar sicher, dass niemand außer Ihnen auf Ihre persönlichen Datenbereiche zugreifen kann und sorgt damit zuverlässig für den Schutz Ihrer Privatsphäre. Das Storage Center SC101 ist ein echtes SAN (Storage Area Network). Ein SAN nutzt fortschrittliche Technologien für die zentrale Speicherung Ihrer Daten, auf die von mehreren PCs in Ihrem Netzwerk gemeinsam zugegriffen werden kann. Bekannt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit bietet ein echtes SAN Merkmale, die bis vor kurzer Zeit nur den Rechenzentren großer Unternehmen zur Verfügung standen. So können sogar mehrere im Netzwerk verteilte SC101 zu einem großen, "virtuellen" Datenspeicher mit hoher Datensicherheit kombiniert werden. SANs übertragen Daten auf Blockebene und sind weit schneller, leistungsfähiger und zuverlässiger als einfache Low-End NAS-Netzwerkspeicher. - NETGEAR SC101 Storage Central - NAS-Server , Gerätetyp - NAS-Server , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 11 cm x 18 cm x 14.5 cm , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 79763, Netzwerk, Netzwerk Anschlussgeräte, Speicherplatz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 49,04* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 50,68* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 72,21* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 73,92* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 74,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 135,18* | € 160,86 | Ähnlich |  | | | € 25,75* | € 30,64 | Ähnlich |  | | | € 7.004,64* | € 8.335,52 | Ähnlich |  | | | € 149,75* | € 178,20 | Ähnlich | | | | € 149,62* | € 178,05 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26391-F6047-L1 | € 108,49* | € 129,10 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3142-L1 | € 58,00* | € 69,02 | Ähnlich |  | | | € 112,62* | € 134,02 | Ähnlich |  | | | € 221,43* | € 263,50 | Ähnlich |  | | | € 133,50* | € 158,87 | Ähnlich |  | | | € 52,87* | € 62,92 |
|  |  |
|
 |
|
|