Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Shredder SB85C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Fellowes Shredder SB85C
Artikel-Nr.:  375-78765
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3419501
EAN:  0043859476473
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - Fellowes Powershred SB-85C - Vorzerkleinerer , Gerätetyp - Vorzerkleinerer , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 41.9 cm x 27.9 cm x 59.7 cm
... > Bürogeräte > Papierbearbeitung > Shredder
Weitere Suchbegriffe: Schredder, 78765, Bürogeräte, Papierbearbeitung, Shredder, Shredder, Streifenschnitt, shreeder, shreder, Vernichter, GBC, Papier
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 210,62*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
APC
P1-GR
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Fellowes
38325-72
€ 524,31*
€ 623,93
Sonstiges
Igepa
950A10S
€ 35,71*
€ 42,49
Sonstiges
Kopp
1796.0200.1
€ 2,02*
€ 2,40
Sonstiges
Kopp
2205.2001.6
€ 27,98*
€ 33,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG