Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC Ersatzbatterie RBC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
APC Ersatzbatterie RBC2
Artikel-Nr.:  375-70907
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  RBC2
EAN:  0731304003243
Artikeldatenblatt
APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden. - APC Replacement Battery Cartridge #2 - USV-Akku - Bleisäure , Gerätetyp - USV-Akku , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 10.2 cm x 14 cm x 4.8 cm , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie
... > UPS & Software > USV-Anlagen > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: 70907, Stromversorgung, UPS & Software, USV-Anlagen, Sonstige, USV, Unterbrechungsfreie, Strom, Versorgung, Ersatzakku, Rackmount, Akku, accu, ackus
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 30,33*
PCS 15 Tage pro Stück Frei Haus € 30,37*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 30,75*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 31,05*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 31,54*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,75* €  36,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
APC 1year NBD On-Site Service Upgrade
APC
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.411,19* € 1.679,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG