Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo NiMH Akkus, 4 Stück, Mignon, Typ AA, 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Sanyo NiMH Akkus, 4 Stück, Mignon, Typ AA, 2500mAh
Artikel-Nr.:  375-68897
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  46689
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hama
Mignon Batterie
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: Extrem leistungsfähige Original-Sanyo-Akkus in bekannter Spitzenqualität; Für hohe Lade-/Entladeströme bei Digitalkameras; Verpackt in HF-Blister. - Sanyo Batterie - AA Typ - NiMH x 4 , Produkttyp - Batterie , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 1.4 cm x 1.4 cm x 5 cm
... > Bürogeräte > Energie > Akkus
Weitere Suchbegriffe: 68897, Bürogeräte, Energie, Akkus, batterien, akkus, nicd, mignon, nimh
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 12,11*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,11* €  14,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Akkubox Batteriegehäuse, 2 Stück für je 4 AA/AAA Batterien , steckbar
Hama
46674
€ 3,51* € 4,18
Sonstiges
Hama Akkubox Batuca, platz für 8 AA bzw. AAA Batterien, farblich geteilte Fächer
Hama
46694
€ 3,95* € 4,70
Sonstiges
Hama Standardbatterie - AA Typ - NiMH x 2 - 1100mAh - Akku
Hama
40779
€ 4,40* € 5,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG