Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama SecureDigital Card 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Hama SecureDigital Card 1 GB
Artikel-Nr.:  375-68523
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  56940
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: In Pataco-fähiger Blisterverpackung 105x140 mm; Extrem kleines, schnelles Wechselspeichermedium; Beliebig oft beschreib- und löschbar; Schutz gegen unbeabsichtigtes Überschreiben der Daten; Geeignet für Endgeräte mit SecureDigitalCard-Steckplatz; Getestete Hama-Qualität. - Hama Flash-Speicherkarte - 1 GB - SD Memory Card , Produkttyp - Flash-Speicherkarte , Speicherkapazität - 1 GB
... > Speicherkarten/Kamerazubehör > Digitalkameras > Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe: Speicher-Stick, Speicherkarte, 68523, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Speicherkarten, SD, Card, SDCARD, SD, Karte, Secure, Digital, SD-Card, SD-Karte
Angebote (8)
Versand
Netto
^
PCS 21 Tage Frei Haus € 4,74*
B2B-Discount 14 Tage € 7,50* € 4,84*
Misco 1 Tag € 2,69* € 4,91*
KABUCO 2 Tage € 4,00* € 5,03*
4Office 9 Tage € 4,95* € 5,80*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,91* €  5,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth Handy Freisprecheinrichtung CRUISER II HAMA 16305 (16305)
Hama
16305
€ 95,48* € 113,62
Ähnlich CD-Koffer Alu f.120CDs inkl.Sleeves (26796)
Hama
26796
€ 13,99* € 16,65
Ähnlich CompactFlash Karte 2 GB 55571
k.A.
55571
€ 24,36* € 28,99
Ähnlich DVD-Leerhülle Standard m.Fol.sw 10St (62606)
Hama
62606
€ 4,13* € 4,91
Ähnlich FlashPen Mini USB 2.0 2GB (55615)
Hama
55615
€ 10,21* € 12,15
Ähnlich
Hama CompactFlash(TM) Card 1 GB 55160
Hama
55160
€ 10,42* € 12,40
Ähnlich Kartenlesegerät 25 in 1 USB 2.0 (55311)
Hama
55311
€ 10,38* € 12,35
Ähnlich Multimedia-Lautsprecher CS-418 2er Pak (42418)
Hama
42418
€ 8,10* € 9,64
Ähnlich Notebook-Tasche SportsLine Polytex sw (26918)
Hama
26918
€ 20,53* € 24,43
Ähnlich
Secure Digital Card 1GB 32x24x2,1mm
Hama
56940
€ 4,84* € 5,76
Ähnlich Secure Digital Card 256MB 80x
Transcend
TS256MSD80
€ 10,17* € 12,10
Ähnlich
Secure Digital Card High Speed SD Card 1 GB 9MB/Sek
Hama
57020
€ 5,35* € 6,37
Ähnlich
Secure Digital Card Mini 1 GB SanDisk
Sandisk
55004
€ 8,63* € 10,27
Ähnlich SecureDigital Karte 2 GB 56159
k.A.
56159
€ 14,56* € 17,33
Ähnlich Selector 100 FX für 100CDs (62614)
Hama
62614
€ 22,12* € 26,32
Ähnlich
Staubschutzhaube für Drucker (42207)
Hama
42207
€ 2,61* € 3,11
Ähnlich
Staubschutzhaube für Tastatur (42200)
Hama
42200
€ 2,07* € 2,46
Ähnlich
Staubschutzhaube für TFT 15" (42208)
Hama
42208
€ 2,53* € 3,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG