Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netgear Gigabit PC-Card, 32-Bit Cardbus, 10/100/1000 Mbit/s, Ref.Nr. GA511GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Netgear Gigabit PC-Card, 32-Bit Cardbus, 10/100/1000 Mbit/s, Ref.Nr. GA511GR
Artikel-Nr.:  375-67701
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  GA511GR
EAN:  0606449035865
Artikeldatenblatt
Mit dieser Gigabit-Karte lassen sich Notebooks einfach und schnell an ein Netzwerk anschließen. Sie erkennt automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit und passt Halb- oder Vollduplex-Betrieb entsprechend an. Die Karte ermöglicht den schnellen Zugriff auf Datenbanken, das Versenden von Dateien und E-Mails sowie die gemeinsame Nutzung von Druckern, Scannern und anderen Geräten. - NETGEAR GA511 - Netzwerkkarte , Gerätetyp - Netzwerkkarte , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 14 cm x 6 cm , Datenübertragungsrate - 1 Gbps
... > Ethernet > Karten (Adapter) > 10/100 Mbit PCMCIA Karten
Weitere Suchbegriffe: WLAN Karte, 67701, Netzwerk, Ethernet, Karten (Adapter), 10/100 Mbit PCMCIA Karten, pcmcia, netzwerkkarten, netzwerkadapter, ethernetadapter, notebookkarten, laptopkarten
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 31,01*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 31,23*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 31,64*
Secomp 2 Tage pro Stück € 6,90* € 31,68*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 32,33*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  32,33* €  38,47 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör NETGEAR 10/100/1000 5port Switch
Netgear
GS105GE
€ 38,21* € 45,47
Zubehör
NETGEAR 10/100/1000 5port Switch (DE)
Netgear
GS105GR
€ 38,06* € 45,29
Zubehör NETGEAR 8xRJ45 10/100/1000 GBit
Netgear
GS108GE
€ 66,43* € 79,05
Zubehör
NETGEAR Switch 10/100/1GBit 16port
Netgear
GS116GE
€ 167,70* € 199,56
Zubehör
NETGEAR Switch 10/100/1GBit RJ45 (DE)
Netgear
GS605GR
€ 35,62* € 42,39
Zubehör
NETGEAR Switch 10/100/1GBit RJ45 (DE)
Netgear
GS608GR
€ 52,58* € 62,57
Zubehör
NETGEAR Switch 10/100/1GBit RJ45 (ML)
Netgear
GS605IS
€ 35,90* € 42,72
Zubehör
NETGEAR Switch 10/100/1GBit RJ45 8Ports
Netgear
GS608IS
€ 53,86* € 64,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG