Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Cisco Small Business VPN Router RV042 10/100 BaseTX, Ref.Nr. RV042


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Cisco Small Business VPN Router RV042 10/100 BaseTX, Ref.Nr. RV042
Artikel-Nr.:  375-67695
Hersteller:  Cisco
Herst.-Nr.:  RV042-EU
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LEISTUNGSMERKMALE: Small Business Router zur gemeinsamen Nutzung von Internetverbindungen und 4-Port-Switch; Ausgestattet mit doppelten Internet-Ports für Lastenausgleich und redundante Verbindungen; Verbindet über VPN bis zu 30 Benutzer an einem Remote-Standort oder auf Reisen mit Ihrem Unternehmensnetzwerk; Die erweiterte SPI-Firewall schützt Ihre PCs vor den meisten bekannten Angriffen aus dem Internet. - Cisco Small Business RV042 Dual WAN VPN Router - Router , Gerätetyp - Router + 4-Port-Switch (integriert) , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 13 cm x 20 cm x 3.9 cm , Datenübertragungsrate - 100 Mbps , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Netzwerk > Ethernet > Router (inc. ISDN)
Weitere Suchbegriffe: router, getaway, adsl, tdsl, linksys, d-link, dsl-router, vpn, firewall
Angebote (8)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
€ 5,25*
ab € 118,30*
€ 121,05*
1 Tag
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 121,06*
1 Tag
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 123,03*
5 Tage
€ 8,00*
ab € 124,27*
€ 127,95*
Lager 375
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 136,89*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375
Versand von Lager 375
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Linksys EtherFast Cable/DSL Router with 4-Port Switch BEFSR41 BEFSR41-DE
Linksys
BEFSR41-DE
ab € 35,00*
Sonstiges
Linksys EtherFast Cable/DSL VPN Router BEFVP41 BEFVP41-EU
Linksys
BEFVP41-EU
ab € 72,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG