Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PATCH-KABEL, CAT5E, SFTP, RJ45, ST./ST., GRAU, 20 METER
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Misco
Artikel-Nr.:
375-62266
Hersteller:
Qlty
Herst.-Nr.:
K5455.20
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel
Patchkabel
IC-Intracom Qualitätskabel zum Sonderpreis bei MISCO. Hochwertige Patchkabel für den professionellen Einsatz innerhalb der Industrie Fertigung und SOHO. Alle Kabel werden einzeln geprüft und mit bis zu 600MHz zertifiziert. - Category 5e Kabel mit 2 RJ45 Steckern geschirmt inkl. Knickschutz - Zulassung als Datenkabel nach AWG26/7 EIA/TIA 568 ISO 11801 EN 50173 (1999) nach Class E - SFTP mit Folie- und Geflechtschirmung PVC-Mantel - Verfügbar in den Farben grau rot blau grün und gelb ab 0 5 Meter bis 20 Meter
... >
Kabel Vorkonfiguriert
>
Cat5 SFTP Patch Kabel
>
20m
Weitere Suchbegriffe:
62266
,
Datenkommunikation
,
Kabel
,
Kabel Vorkonfiguriert
,
Cat5 SFTP Patch Kabel
,
20m
,
kabel
,
netzwerkkabel
,
s-ftp
,
sftp
,
netzwerkverkabelung
,
ethernetkabel
,
geschirmt
,
utp
,
rj45
,
20m
,
20
,
meter
,
20m
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Misco
1 Tag
€ 2,69*
€ 18,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Misco
Versand
von Misco
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Misco
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin CAT5 Kupplung, Buchse / Buchse, STP
Belkin
R6G055-H
€ 7,98*
€ 9,50
Sonstiges
EFB-Elektronik Netzwerkkoppler, Buchse/Buchse, RJ45
EFB
37503.1
€ 5,21*
€ 6,20
Sonstiges
Qlty Patchkabel, Cat5e SFTP, RJ45 Stecker/Stecker, Grau, 0,5 Meter
Qlty
K5455.0,5
€ 3,05*
€ 3,63
Sonstiges
Qlty Patchkabel, Cat5e SFTP, RJ45 Stecker/Stecker, Grau, 1 Meter
Qlty
K5455.1
€ 3,46*
€ 4,12
Sonstiges
Qlty Patchkabel, Cat5e SFTP, RJ45 Stecker/Stecker, Grau, 2 Meter
Qlty
K5455.2
€ 4,41*
€ 5,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG