Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC SmartSlot Interface Expander - 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
APC SmartSlot Interface Expander - 2-Port
Artikel-Nr.:  375-61495
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  AP9607
EAN:  0731304002543
Artikeldatenblatt
APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden. - APC SmartSlot Interface Expander - Fernverwaltungsadapter - 2 Anschlüsse , Gerätetyp - Fernverwaltungsadapter , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 12.1 cm x 10.8 cm x 3.8 cm , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > UPS & Software > USV-Anlagen > Offline USVen
Weitere Suchbegriffe: 61495, Stromversorgung, UPS & Software, USV-Anlagen, Offline USVen, USV, Unterbrechungsfreie, Strom, Versorgung, Ersatzakku, Rackmount, Akku, accu, ackus
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 96,04*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 97,28*
14 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 97,38*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 98,35*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 98,48*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
APC
940-0020
€ 32,30*
€ 38,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG