Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

APC Back-UPS CS 500VA, IEC320, USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
APC Back-UPS CS 500VA, IEC320, USB-Anschluss
Artikel-Nr.:   375-61238
Hersteller:   APC
Herst.-Nr.:   BK500EI
EAN:   0731304016359
Artikeldatenblatt
Das Back-UPS CS bietet professionellen Stromschutz für Büro- und Heimbürosysteme. Batteriegestützte und überspannungsgeschützte Ausgänge, ein integrierter Schutz für Telefon-/Fax-/Modem-Leitungen, Software für den sicheren Shutdown des Systems mit fortschrittlichen Stromverwaltungsfunktionen sowie proaktive audio-visuelle Warnungen schützen Bürosysteme und wertvolle Daten vor Überspannungen, Spannungsspitzen und Stromausfällen. Das Back-UPS CS kann sowohl über USB als auch über eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden und ermöglicht so eine schnelle und komfortable Installation. Die Wartung gestaltet sich ebenfalls komfortabel, da die Batterie während des Betriebs vom Nutzer ausgetauscht werden kann. Mit diesen Features bietet das Back-UPS CS einen idealen Schutz für Ihre Büro- und Heimbürosysteme. - APC Back-UPS CS 500 - USV - 300 Watt - 500 VA , Gerätetyp - USV - extern , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > UPS & Software > USV-Anlagen > Offline USVen
Weitere Suchbegriffe: USV Batterie, 61238, Stromversorgung, UPS & Software, USV-Anlagen, Offline USVen, Backup, Back-UPS, Ersatzbatterie, Batterie, Battery, Akku, Accu, Strom
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 67,76*
IT_TK_Depot 4 Tage pro Stück € 4,50* € 75,51*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 76,52*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 77,42*
TERRA 2 Tage pro Stück € 9,00* € 79,63*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  67,76* €  80,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
APC 1year NBD On-Site Service Upgrade APC/
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.411,19* € 1.679,32
Zubehör
APC Ersatzbatterie RBC2 APC/
RBC2
€ 30,90* € 36,77
Zubehör
APC Garantieverlaengerung 3Jahre APC/
WEXTWAR3YR-SB-13
€ 299,35* € 356,23
Zubehör
APC Support + 3Jahre APC/
WEXTWAR3YR-SB-10
€ 35,65* € 42,42
Zubehör
Online Adapter Steckdosenleiste von Kaltgeräte auf Schutzkontakt, für alle USVen bis 2kVA Online USV/
KG10A3SCH
€ 15,40* € 18,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG