|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-60595 Herst.-Nr.: DK-2522-01 EAN/GTIN: 4049759027179 |
| | |
|
|  |  |
 | QLTY LWL Patchkabel- 1 m - 50 / 125 micron - 2 x SC multi-mode* Stecker / 2 x SC multi-mode Stecker Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, lwl patchkabel multimode 50/125 1m, glasfaser-patchkabel multimode, glasfaser-patchkabel singlemode, 60595, Datenkommunikation, Kabel, Optische Kabel, lichtwellenleiter, glasfaserkabel, lwl, lwl-dose, lichtwellenkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 10,00* | ab € 4,94* | € 6,65* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,90* | ab € 4,85* | € 6,91* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,74* | € 7,07* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,86* | € 8,15* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 8,96* | € 13,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|