Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
EFB - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) - LC Multi-Mode (M) - 20 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
375-58875
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
O0310.20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
EFB-Elektronik - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) - LC Multi-Mode (M) - 20 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - Typ - Netzwerkkabel , Länge - 20 m , Anschluss,Anschlüsse - 2 x LC Multi-Mode - männlich
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Datenkommunikation
>
Kabel
>
Optische Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
lwl patchkabel multimode 50/125
,
glasfaser-patchkabel multimode
,
glasfaser-patchkabel singlemode
,
58875
,
Datenkommunikation
,
Kabel
,
Optische Kabel
,
lichtwellenleiter
,
glasfaserkabel
,
lwl
,
lwl-dose
,
lichtwellenkabel
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
€ 8,90*
ab € 13,46*
€ 17,29*
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 16,01*
€ 18,88*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 18,48*
€ 21,82*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 18,08*
€ 22,94*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 23,25*
€ 27,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-2533-05
ab € 5,90*
Sonstiges
Duplex Adapterkabel 1m O0310.1 LC/LC Duplex 2G50/125µ OM2
EFB-Elektronik
O0310.1
ab € 6,43*
Sonstiges
Duplex Jumper 10m O0310.10 LC/LC 50/125µ
EFB-Elektronik
O0310.10
ab € 9,38*
Sonstiges
Lichtwellenleiter O0310.2 LC/LC 2xLC/xLC 50/125µ
EFB-Elektronik
O0310.2
ab € 6,75*
Sonstiges
Lichtwellenleiter O0310.3 LC/LC 2xLC/xLC 50/125µ
EFB-Elektronik
O0310.3
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG