Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Online Adapter Steckdosenleiste von Kaltgeräte auf Schutzkontakt, für alle USVen bis 2kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Online Adapter Steckdosenleiste von Kaltgeräte auf Schutzkontakt, für alle USVen bis 2kVA
Artikel-Nr.:  375-57909
Hersteller:  Online USV
Herst.-Nr.:  KG10A3SCH
EAN:  4026908001297
Artikeldatenblatt
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Telefonanlagen, Netzwerkequipment und weiterem Zubehör ist mit diesem Adapter problemlos möglich. USV-Anlagen besitzen spezielle Kaltgeräte-Ausgangssteckdosen. Dieser Adapter stellt 3 Schutzkontaktbuchsen zum direkten Anschluss von Steckernetzteilen oder gewöhnlichen Anschlusssteckern zur Verfügung. - Online USV Steckdosenleiste , Gerätetyp - Steckdosenleiste - extern
... > Stromversorgung > Spannungsschutz > Steckdosen&Verteiler
Weitere Suchbegriffe: 57909, Stromversorgung, Spannungsschutz, Steckdosen&Verteiler, Steckdosen, Verteiler, Reisestecker, reiseadapter, Reise, Steckdosenleisten, Adapter, Travel, steckerleiste
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 13,72*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 13,84*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 14,29*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 14,45*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 14,65*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,45* €  17,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 160GB HDD SATA für NAS200d/320 u 480GB (33100)
k.A.
33100
€ 213,23* € 253,74
Ähnlich
Apple Cinema Display 20" (M9177ZM/A)
Apple Computer
M9177ZM/A
€ 480,36* € 571,63
Ähnlich
Apple Cinema HD Display 23" 1920x1200 (M9178ZM/A)
Apple Computer
M9178ZM/A
€ 706,82* € 841,12
Ähnlich
Apple Cinema HD Display 30" 2560x1600 (M9179ZM/A)
Apple Computer
M9179ZM/A
€ 1.389,72* € 1.653,77
Ähnlich
HD/300GB Pluggable Ultra320 SCSI (350964-B22)
HP
350964-B22
€ 518,80* € 617,37
Ähnlich LevelOne 24 Port 10/100BASE-TX+2x1000T/mini GBIC Web Smart Sw. (GSW-2472TGX)
Digital Data Communications
GSW-2472TGX
€ 108,86* € 129,54
Ähnlich
Li/Catalyst 6500 + Virtual 7500 FW (FR-SVC-FWM-VC-T2=)
Cisco
FR-SVC-FWM-VC-T2=
€ 10.873,21* € 12.939,12
Ähnlich Memory 1GB DDR400/PC3200 unbfrd ECC DIMM (D12872D30A)
Kingston
D12872D30A
€ 55,80* € 66,40
Ähnlich PORT BFE Wide 17" (100206)
k.A.
100206
€ 45,73* € 54,42
Ähnlich
Projector Lampe für C400 (73P3191)
Lenovo
73P3191
€ 319,87* € 380,65
Ähnlich
VESA Display Mount für Cinema Display (M9649G/A)
Apple Computer
M9649G/A
€ 31,98* € 38,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG