Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AVM BlueFRITZ! USB Bluetooth Dongle v2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
AVM BlueFRITZ! USB Bluetooth Dongle v2.0
Artikel-Nr.:  375-57799
Hersteller:  AVM
Herst.-Nr.:  20001636
EAN:  4023125016363
Artikeldatenblatt
Das funkende Leichtgewicht für PC und Notebook. Bluetooth für den PC ist BlueFRITZ! USB - jetzt mit kabellosem Transport von MP3-Sound auf Stereo-Kopfhörer und HiFi-Boxen. Einfach und übersichtlich: PC-Verbindungen auch zum Handy, PDA, Drucker, Headset, Maus und anderen Geräten. Oder zu einem BlueFRITZ! Access Point. Die Vielfalt der Verbindungen steuert eine clevere Anwendersoftware. Mit der Bluetooth-Software können Musik, Bilder, Dateien, Programme u.v.m. ad hoc zwischen PC und Handy, PDA oder Computern ausgetauscht werden. Auf dem Sofa mailen und im Garten surfen? Kein Problem: Mit BlueFRITZ! USB, einem der kleinsten Stecker für den USB-Anschluss, können PCs und Notebooks kabellos auf das Internet zugreifen. Und weil BlueFRITZ! USB den vielseitigen Funkstandard Bluetooth einsetzt, punkten Sie auch beim Zusammenspiel mit anderen PCs, Bluetooth-Handys, -Druckern, -Kameras, -Organizern und vielen anderen Geräten. - AVM BlueFRITZ! USB v2.0 - Netzwerkkarte , Gerätetyp - Netzwerkkarte , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 4 cm x 2 cm x 1 cm
... > Wireless-Netzwerke > Bluetooth > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Stick, Netzwerkkarte, Speicher-Stick, USB Adapter, USB Stick, USBstick, 57799, Wireless-Netzwerke, Bluetooth, Sonstige, bluetooth, wireless, wi-fi, adapter
Angebote (20)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 27,47*
30 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 28,31*
5 Tage
pro Stück
€ 5,25*
€ 28,32*
13 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 28,35*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
AVM
1019979
€ 20,58*
€ 24,49
Ähnlich
AVM
20001599
€ 110,87*
€ 131,94
Ähnlich
AVM
2000 2366
€ 79,78*
€ 94,94
Ähnlich
AVM
20002375
€ 126,13*
€ 150,09
Ähnlich
AVM
20002333
€ 141,73*
€ 168,66
Ähnlich
AVM
20002371
€ 103,90*
€ 123,64
Ähnlich
AVM
20002355
€ 154,76*
€ 184,16
Ähnlich
AVM
20002374
€ 66,09*
€ 78,65
Ähnlich
AVM
20002334
€ 27,72*
€ 32,99
Ähnlich
AVM
20001517
€ 230,96*
€ 274,84
Ähnlich
AVM
20002359
€ 381,05*
€ 453,45
Ähnlich
AVM
20001636
€ 35,26*
€ 41,96
Ähnlich
HP
UA384E
€ 2.447,69*
€ 2.912,75
Ähnlich
HP
UA382E
€ 995,72*
€ 1.184,91
Ähnlich
HP
UA386E
€ 4.866,53*
€ 5.791,17
Ähnlich
Kyocera
370QA0KX
€ 85,11*
€ 101,28
Ähnlich
Acco
1500138
€ 30,47*
€ 36,26
Ähnlich
Kingston
KVR533D2E4/1G
€ 21,59*
€ 25,69
Ähnlich
Kingston
KVR533D2E4K2/1G
€ 23,25*
€ 27,67
Ähnlich
Kingston
KVR533D2N4/1G
€ 20,03*
€ 23,84
Ähnlich
Kingston
KVR533D2N4K2/1G
€ 21,62*
€ 25,73
Ähnlich
Kingston
KVR533D2N4/256
€ 15,69*
€ 18,67
Ähnlich
Intel
BX80546KG3200EP
€ 286,08*
€ 340,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG