Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

APC Back-UPS CS 650, IEC320, USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
APC Back-UPS CS 650, IEC320, USB-Anschluss
Artikel-Nr.:   375-57796
Hersteller:   APC
Herst.-Nr.:   BK650EI
EAN:   0731304219781
Artikeldatenblatt
Das Back-UPS CS bietet professionellen Stromschutz für Büro- und Heimbürosysteme. Batteriegestützte und überspannungsgeschützte Ausgänge, ein integrierter Schutz für Telefon-/Fax-/Modem-Leitungen, Software für den sicheren Shutdown des Systems mit fortschrittlichen Stromverwaltungsfunktionen sowie proaktive audio-visuelle Warnungen schützen Bürosysteme und wertvolle Daten vor Überspannungen, Spannungsspitzen und Stromausfällen. Das Back-UPS CS kann sowohl über USB als auch über eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden und ermöglicht so eine schnelle und komfortable Installation. Die Wartung gestaltet sich ebenfalls komfortabel, da die Batterie während des Betriebs vom Nutzer ausgetauscht werden kann. Mit diesen Features bietet das Back-UPS CS einen idealen Schutz für Ihre Büro- und Heimbürosysteme. - APC Back-UPS CS 650 - USV - 400 Watt - 650 VA , Gerätetyp - USV - extern , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > UPS & Software > USV-Anlagen > Line-Interaktive USVen
Weitere Suchbegriffe: 57796, Stromversorgung, UPS & Software, USV-Anlagen, Line-Interaktive USVen, Backup, Unterbrechungsfreie, Strom, Versorgung, Back-UPS, Smart-UPS, ups, UPS
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 77,50*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 81,03*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 87,99*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 88,50*
PCS 1 Tag pro Stück € 5,50* € 90,14*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  77,50* €  92,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
APC 1year NBD On-Site Service Upgrade APC/
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.411,19* € 1.679,32
Zubehör
APC Batterieaustauschkassette 32 APC/
RBC32
€ 46,75* € 55,63
Zubehör
APC Garantieverlaengerung 3Jahre APC/
WEXTWAR3YR-SB-13
€ 299,35* € 356,23
Zubehör
Ersatzbatterie fuer APC/
RBC17
€ 28,44* € 33,84
Zubehör
Online Adapter Steckdosenleiste von Kaltgeräte auf Schutzkontakt, für alle USVen bis 2kVA Online USV/
KG10A3SCH
€ 15,40* € 18,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG