Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deja TELFI-Felix für 200 CDs + 20 Doppeltaschen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Deja TELFI-Felix für 200 CDs + 20 Doppeltaschen, grau
Artikel-Nr.:  375-50425
Hersteller:  Deja
Herst.-Nr.:  78214
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Box
Regal
Seit über 20 Jahren ist Deja das führende Unternehmen im Bereich Aufbewahrung und Pflege von Speichermedien und Abspielgeräten. Ob CD-Ständer, CD-Türme oder Multimedia-Regalsysteme für CD, CD-ROM, VHS, DVD und Mini-DV, ob Taschen oder Foto-Archivierung - Deja hat für alle Wünsche die perfekte Lösung. Das Deja-Programm enthält über 1500 verschiedene Artikel, die die eigene Sammlung von Ton-, Bild- und Datenträgern sowie Fotos sinnvoll archivieren, ordnen, präsentieren und pflegen. LEISTUNGSMERKMALE: Das designprämierte Schubladensystem; Stapelbar durch Verbindungselemente; Rutschfeste Gummifüße; Abschließbar, beschriftbare Registertrenner; Schubladenfront mit Sichtfenster zur Beschriftung Sicherheitsauszugsperre. - Deja Telfi CD Felix Speichermedien-Schubfach , Produkttyp - Speichermedien-Schubfach , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 16.1 cm x 38 cm x 18 cm
... > Computerzubehör > Aufbewahrungssysteme > CDs
Weitere Suchbegriffe: 50425, Computerzubehör, Aufbewahrungssysteme, CDs, cd, dvd, wallet, tasche, mappe, case, aufbewahrungssysteme, cd-hüllem, cd-hüllen, hüllen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 18,44*
4 Tage
€ 3,95*
€ 19,27*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Deja
70000
€ 5,94*
€ 7,07
Sonstiges
Deja
63724
€ 13,54*
€ 16,11
Sonstiges
Deja
51300
€ 6,89*
€ 8,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG