Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon Akku NB-2LH für Canon Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Canon Akku NB-2LH für Canon Digitalkamera
Artikel-Nr.:  375-49727
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  9612A001
EAN:  4960999216409
Artikeldatenblatt
Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen. - Canon NB 2LH - Kamera- , Camcorder-Batterie - Lithium-Ionen , Produkttyp - Kamera- , Camcorder-Batterie
... > Speicherkarten/Kamerazubehör > Digitalkameras > Kameraakkus
Weitere Suchbegriffe: 49727, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Kameraakkus
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 51,02*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 52,06*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 53,94*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 54,19*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 54,58*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  54,58* €  64,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku f.Digitalkamera KAA2HR NI-MH 1,2 Volt Kodak
Kodak
3920683
€ 15,55* € 18,50
Ähnlich Akku f.Digitalkamera Powershot schwarz S30/40/45/50 NB-2LH
Canon
9612A001
€ 68,36* € 81,35
Ähnlich
Cisco Catalyst 4500 p/s Cover f Aux PW (BLANK-PWR-4502=)
Cisco
BLANK-PWR-4502=
€ 33,93* € 40,38
Ähnlich
DC Power Supply/4000W f C7609/13 (PWR-4000-DC=)
Cisco
PWR-4000-DC=
€ 3.497,72* € 4.162,29
Ähnlich Memory/512MB 333MHz PC2700 DDR SODIMM (SODI10512N/2700-BX)
PNY
SODI10512N/2700-BX
€ 20,16* € 23,99
Ähnlich NG GBIC Switch GS724T 24x RJ-45 (GS724TEU)
Netgear
GS724TEU
€ 232,12* € 276,22
Ähnlich
Original Toner für KYOCERA/mita Kopierer KM1620, schwarz (370AM010)
Kyocera
370AM010
€ 54,40* € 64,74
Ähnlich
Original Trommel PU-400 für KYOCERA/mita FS6020 (PU-400)
Kyocera
PU-400
€ 238,62* € 283,96
Ähnlich PORT Basic Seoul S 17" (105055)
k.A.
105055
€ 24,32* € 28,94
Ähnlich SP/FSC DVD+/-CDRW Traveller III (S26361-F3038-L300)
Fujitsu Siemens
S26361-F3038-L300
€ 447,05* € 531,99
Ähnlich
SP/KYO Maintenance Kit MK-410 KM-1620 (2C982010)
Kyocera
2C982010
€ 143,36* € 170,60
Ähnlich
ValueRAM 512MB 400MHz Non-ECC CL3 SODIMM (KVR400X64SC3A/512)
Kingston
KVR400X64SC3A/512
€ 27,51* € 32,74
Ähnlich Voice IE Card/2p RJ45 E1 (VWIC-2MFT-E1-DIR=)
Cisco
VWIC-2MFT-E1-DIR=
€ 1.148,47* € 1.366,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG