Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-48258 Herst.-Nr.: C11C480019 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Epson LQ 630 - Drucker - monochrom - Punktmatrix - JIS B4, 254 mm (Breite) - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 360 Zeichen/Sek. - parallel, USB - Druckertyp - Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom , Systemanforderungen - Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98,ME,2000 , Barcodes - Code 39, EAN,JAN-8 , EAN,JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 38.6 cm x 30.6 cm x 18.5 cm , Druckertyp - Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: nadeldrucker epson, 48258, Drucker, Nadel-Drucker, Nadelprinter, Nadel-printer, Printer, CPS, drucken |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 381,58* | € 387,11* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 386,94* | € 392,42* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 387,66* | € 393,13* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 390,78* | € 396,23* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 417,51* | € 422,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|