Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-48150 Herst.-Nr.: WAP54G-DE EAN: 4260039340836 |
| | |
|
|  |  |
 | Machen Sie Ihr Wireless-Netzwerk mit dem äußerst leistungsfähigen Wireless-G fit für die Zukunft! Wireless-G ist der zukunftsträchtige 54-MBit/s-Standard für drahtlose Netzwerke und fast bis zu fünf Mal schneller als die häufig zu Hause, in Unternehmen und in öffentlichen "Wireless Hotspots" eingesetzten Wireless-B (802.11b)-Produkte. Da bei Wireless-G-Geräten das gleiche 2,4-GHz-Funkband verwendet wird, können die Geräte auch mit bereits vorhandener Wireless-B-Ausrüstung bei 11 MBit/s eingesetzt werden. Mit dem Linksys Wireless-G Access Point können Sie Wireless-G- bzw. Wireless-B-Geräte an das Netzwerk anschließen. Da beide Standards in den Geräten integriert sind, können Sie Ihre bereits vorhandene 802.11b-Infrastruktur schützen und Ihre Netzwerkkunden bei wachsendem Bedarf auf den ultraschnellen Wireless-G-Standard migrieren. Mit dem Wireless-G Access Point können Sie zum Schutz Ihrer Daten alle drahtlosen Übertragungen verschlüsseln. Mithilfe des MAC-Adressfilters können Sie festlegen, wer Zugriff auf Ihr drahtloses Netzwerk erhalten soll. Mit dem auf Web-Browsern basierenden Konfigurationsdienstprogramm ist die Konfiguration ein Kinderspiel. Machen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mithilfe des Linksys Wireless-G Access Point fit für die Zukunft. Genießen Sie heute die Anschlussmöglichkeiten von Wireless-B, und seien Sie vorbereitet auf die äußerst leistungsstarken Wireless-G-Geräte von morgen. - Linksys Wireless-G Access Point WAP54G - Drahtlose Basisstation , Gerätetyp - Drahtlose Basisstation , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 18.6 cm x 17.5 cm x 4.8 cm , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Linksys, Print Server, 48150, Netzwerk, Wireless, Funknetzwerke, Wireless, Wirless, Funk, schnurlos, kabellos, W-Lan, WLan, Lan, Access, Point, Acess, Acces |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 44,11* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 44,23* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 44,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 46,64* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 47,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|