|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-39379 Herst.-Nr.: K5327SW.7 EAN/GTIN: 4049759054281 |
| | |
|
|  |  |
 | EFB-Elektronik - Videokabel - HD-15 (M) - HD-15 (W) - 7 m - Schwarz - Typ - Videokabel , Länge - 7 m , Farbe - Schwarz , Anschluss,Anschlüsse - 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 7m, 39379, Datenkommunikation, Kabel, Bulk Kabel, Monitor, Display, svga, vga, kabel, verlängerungskabel, Bildschirm, crt, ftt, dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 8,76* | € 11,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 10,06* | € 11,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 15,46* | € 18,25* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | € 2,69* | ab € 26,39* | € 32,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|