Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-28506 Herst.-Nr.: F3U133b06 EAN/GTIN: 0722868246399 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem USB Kabel von Belkin können Sie ein USB-Gerät mit einem USB-Hub PC oder Mac verbinden. Die Hochleistungsleiter (20 AWG Querschnitt) ermöglichen es Ihnen das USB-Potential voll auszuschöpfen. Details - Einsteckbar im laufenden Betrieb - Angespritzte Zugentlastung und PVC-überform garantieren fehlerfreie Datenübertragung während der gesamten Einsatzdauer - Unterstützt maximal 127 Geräte in einer Kaskadenkonfiguration - Verdrillte Leiter mit Impedanzanpassung verringern das Nebensprechen und garantieren eine fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragung - Die Aluminiumabschirmung trägt zur Einhaltung der FCC-Anforderungen bei elektromagnetischen (EMI) und hochfrequenten (RFI) Störbeeinflussungen bei - 1 8m Kabellänge Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | NULL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 28506, Datenkommunikation, USB, Kabel, USB-Kabel, Repeater, Verlängerungskabel, 1.1, 2.0, Adapter, Linkkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 12,00* | ab € 2,20* | € 2,72* |  |  |  | | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,00* | ab € 2,39* | € 2,95* |  |  |  | | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,23* |  |  |  | Lager 375 | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 3,63* | € 4,48* |  |  |  |  | | |  |  |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 375 |  | Versand von Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|