Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-193783 Herst.-Nr.: 100-505649 EAN/GTIN: 0727419415286 |
| | |
|
|  |  |
 | ATI FirePro V4900 - Grafikkarten - FirePro V4900 - 1 GB GDDR5 - PCI Express 2.1 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - Gerätetyp - Grafikkarten , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie , Grafik-Engine - AMD FirePro V4900 , Anzahl der max. unterstützten Bildschirme - 3 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, nVidia Geforce, Radeon, grafikkarte radeon hd5870, geforce pcie, radeon grafikkarten, 193783, Hardware&Peripherie, Intern, Grafik Karten, Nvidia |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 7,00* | ab € 117,76* | € 126,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,90* | € 126,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 121,44* | € 129,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 123,22* | € 131,61* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | € 2,69* | ab € 129,38* | € 137,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|