Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OCZ SSD Talos C Series intern 8.9cm (3.5 ZOLL) 480GB SAS (SFF 8482 SATA komp. Anschluß) MLC lesen 530MBs. schreiben 340MBs -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OCZ SSD Talos C Series intern 8.9cm (3.5 ZOLL) 480GB SAS (SFF 8482 SATA komp. Anschluß) MLC lesen 530MBs. schreiben 340MBs -
OCZ SSD Talos C Series intern 8.9cm (3.5 ZOLL) 480GB SAS (SFF 8482 SATA komp. Anschluß) MLC lesen 530MBs. schreiben 340MBs -
Artikel-Nr.:
     375-184083
Hersteller:
     OCZ Technology
Herst.-Nr.:
     TCSAK352-0480
EAN/GTIN:
     842024026907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDE Flash Module
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
OCZ Talos C Series - Solid-State-Disk - 480 GB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SAS-2 - Typ - Solid-State-Disk - intern , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 10.2 cm x 14.6 cm x 2.5 cm , Datenübertragungsrate - 600 MBps , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,85*
€ 888,64*
€ 3,50*
ab € 882,46*
€ 898,79*
Lager 375
€ 2,69*
€ 940,56*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,56*
€ 1.119,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 375
Versand: Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG