Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon EF USM 4.0/400 IS DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF USM 4.0/400 IS DO
Canon EF USM 4.0/400 IS DO
Artikel-Nr.:
     375-180977
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7034A009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleobjektiv
teleobjektiv canon
Canon EF - Teleobjektiv - 400 mm - f/4.0 DO IS USM - Canon EF - für EOS - Befestigungstyp - Canon EF , Länge - 23.3 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 180977, Zubehör, Consumer Zubehör, Kamera Zubehör, Objektive
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
€ 5.491,53*
pro Stück
€ 7,90*
€ 5.555,69*
pro Paket
Frei Haus
€ 5.691,93*
Lager 375
pro Stück
€ 2,69*
€ 6.182,26*
Preise: Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.182,26*
€ 7.356,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 375
Versand: Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM
Canon
3554B005
ab € 688,79*
Ähnlich
Canon EF 200mm 1:2 L IS USM
Canon
2297B005
ab € 4.857,89*
Ähnlich
Canon EF 24-105mm 1:4L IS USM
Canon
0344B006
ab € 765,30*
Ähnlich
Canon EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM
Canon
2562A014
ab € 373,75*
Ähnlich
Canon EF 28-300 1:3.5-5.6L IS USM
Canon
9322A006
ab € 2.134,06*
Ähnlich
Canon EF 300mm 1:4L IS USM
Canon
2530A017
ab € 1.079,87*
Ähnlich
Canon EF 70-200mm 1:2.8L IS II USM
Canon
2751B005
ab € 1.791,44*
Ähnlich
Canon EF 70-200mm 1:4L IS USM
Canon
1258B005
ab € 890,68*
Ähnlich
Canon EF 70-300mm 1:4-5.6 IS USM
Canon
0345B006
ab € 393,83*
Ähnlich
Canon EF 70-300mm 1:4.5-5.6 DO IS USM
Canon
9321A006
ab € 1.060,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG