Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-179024 Herst.-Nr.: 00053157 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Hama Wireless LAN Security Camera - Netzwerkkamera - Farbe - drahtlos - 10/100, 802.11b, 802.11g, 802.11n - Gleichstrom 5 V - Gerätetyp - Netzwerkkamera - fest , Systemanforderungen - Microsoft Windows Vista (32,64 bits), Microsoft Windows 7 (32,64 bits), Microsoft Windows XP (32,64 bits) , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 6.2 cm x 2.8 cm x 10.7 cm , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie , Kameramontagetyp - Wandmontage, Deckenmontage Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 45,24* | € 53,12* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | € 2,69* | ab € 49,27* | € 57,09* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 52,23* | € 60,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 60,03* | € 67,04* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,45* | ab € 60,88* | € 71,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|