Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-10 - Switch - 8-Port - managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-10 - Switch - 8-Port - managed
Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-10 - Switch - 8-Port - managed
Artikel-Nr.:
     375-173952
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SRW2008-K9-G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch cisco
Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-10 - Switch - L3 - verwaltet - 8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop - Gerätetyp - Switch - 8 Anschlüsse - L3 - verwaltet , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 27.9 cm x 17 cm x 4.5 cm , Herstellergarantie - Begrenzte lebenslange Garantie , , Lokalisierung - Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Japanisch , Europa
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 173952, Netzwerk, Ethernet, Switches&Bridges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produkt-Abbildung
k.A.
K5510.1
ab € 0,96*
Sonstiges
Patchkabel 2xRJ45 10m K5510.10
EFB-Elektronik
K5510.10
ab € 5,26*
Sonstiges
Patchkabel 2xRJ45 30m K5510.30
EFB-Elektronik
K5510.30
ab € 14,78*
Sonstiges
Qlty CAT6 PiMf Patchkabel - 1,5m - RJ45 - grau
Qlty
K5510.1.5
ab € 4,13*
Sonstiges
Qlty CAT6 PiMf Patchkabel - 20,0m - RJ45 - grau
Qlty
123019
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG