Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-170442 Herst.-Nr.: 44011 EAN/GTIN: 8014437009569 |
| | |
|
|  |  |
 | EXPONENT - Aufstellung für Monitor/Drucker - Schwarz - Produkttyp - Aufstellung , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 41.6 cm x 28 cm x 8.9 cm , Farbe - Schwarz Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerwagen, ergonomischer Monitorständer, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Multi-Tisch, exponent lcd monitorstaender, tft bildschirmständer, bildschirmständer schwarz, 170442, Zubehör, Schreibtisch Zubehör, Schreibtisch-Organizer |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 15,06* | € 19,38* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,16* | € 19,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,48* | € 21,13* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | € 2,69* | ab € 18,35* | € 23,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|