Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama DVI-Kabel Dual Link, Ferritkern, doppelt geschirmt, 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama DVI-Kabel Dual Link, Ferritkern, doppelt geschirmt, 3,00 m
Hama DVI-Kabel Dual Link, Ferritkern, doppelt geschirmt, 3,00 m
Artikel-Nr.:
     375-165918
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00042140
EAN/GTIN:
     4007249421401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
Hama - DVI-Kabel - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 3 m - Grau - Typ - DVI-Kabel , Länge - 3 m , Farbe - Grau , Anschluss,Anschlüsse - 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 165918, Datenkommunikation, Kabel, Cat5e Kabel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 22,21*
€ 4,45*
ab € 18,56*
€ 23,00*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 22,15*
€ 27,95*
€ 4,80*
ab € 22,31*
€ 28,15*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 375
Versand: Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00042087
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG