Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung CLP-620ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLP-620ND
Samsung CLP-620ND
Artikel-Nr.:
     375-16086
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-620ND/SEE
EAN/GTIN:
     8808993458653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Samsung CLP-620ND - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - Legal, A4 - bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB, LAN - Druckertyp - Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe , Systemanforderungen - Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.3 - 10.6 , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 44.15 cm x 43.1 cm x 42.5 cm , Prozessor - Samsung 360 MHz , Druckertyp - Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, color laserdrucker din a4, farbdrucker laser, farblaserdrucker samsung, 16086, Drucker, Laserdrucker Color
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 187,56*
€ 193,88*
10 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 188,13*
€ 194,41*
€ 4,99*
ab € 189,53*
€ 195,72*
€ 4,85*
ab € 192,82*
€ 198,78*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 199,16*
€ 204,65*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 375
Versand: Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung Speichererweiterung CLP-MEM202
Samsung
CLP-MEM202/SEE
ab € 105,88*
Zubehör
Samsung
CLT-C5082L/ELS
ab € 71,43*
Zubehör
Samsung
CLT-C5082S/ELS
ab € 55,78*
Zubehör
Samsung
CLT-K5082L/ELS
ab € 63,89*
Zubehör
Samsung
CLT-K5082S/ELS
ab € 46,74*
Zubehör
Samsung
CLT-M5082S/ELS
ab € 55,78*
Zubehör
Samsung
CLT-T508/SEE
ab € 104,12*
Zubehör
Samsung
CLT-Y5082L/ELS
ab € 76,50*
Zubehör
Samsung
CLT-Y5082S/ELS
ab € 55,78*
Zubehör
Samsung
P-CLP-1NXXH11
ab € 55,58*
Zubehör
Samsung
P-CLP-2NXXH11
ab € 91,49*
Zubehör
Samsung
P-CLP-3NXXH11
ab € 126,20*
Zubehör
Samsung
P-CLP-4NXXH11
ab € 158,85*
Zubehör
Produkt-Abbildung
Samsung
CLT-M5082L/ELS
ab € 71,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG