Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Lexmark Lasermultifunktionsgeraet X363dn
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lexmark
icecat
Lager 375
Artikel-Nr.:
375-146173
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
13B0557
EAN/GTIN:
0734646140157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer
Lexmark X363dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (216 x 356 mm) (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - USB 2.0, LAN, USB-Host - Gerätetyp - Drucker , Kopierer , Scanner , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 42.7 cm x 40.6 cm x 47.1 cm , Mediengröße - Legal (216 x 356 mm) (Max) , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Drucker
>
Laserdrucker
>
Multifunktions-Laserdrucker S/W
Weitere Suchbegriffe:
Kopierer
,
Kopiergeraet
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
Laserdrucker
,
Laserkopierer
,
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionsgerate
,
Multifunktionsgerät
,
Multifunktionsgeräte
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergeraet
,
kopierer lexmark
,
laserdrucker usb
,
din a4 laserdrucker
,
146173
,
Drucker
,
Multifunktions-Laserdrucker S/W
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
pro Paket
€ 5,03*
ab € 390,22*
€ 391,49*
Lager 577
pro Stück
€ 1,00*
ab € 411,29*
€ 411,92*
Lager 375
pro Stück
€ 2,69*
ab € 422,44*
€ 423,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark Ex6x Fotoleiter (ca. 30.000 Seiten)
Lexmark
E260X22G
ab € 26,59*
Zubehör
Lexmark Rückgabe Tonerkassette schwarz X264, X363, X364 (ca. 3.500 Seiten)
Lexmark
X264A11G
ab € 68,66*
Zubehör
Lexmark Rückgabe Tonerkassette schwarz X264, X363, X364 (ca. 9.000 Seiten)
Lexmark
X264H11G
ab € 128,89*
Zubehör
Lexmark Tonerkassette schwarz X264, X363, X364 (ca. 3.500 Seiten)
Lexmark
X264A21G
ab € 88,51*
Zubehör
Lexmark Tonerkassette schwarz X264, X363, X364 (ca. 9.000 Seiten)
Lexmark
X264H21G
ab € 165,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG